EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Offen MR 106

  • ERIKS:12478510
  • Hersteller:MR 106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MR
Typ
MR 106
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
2.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.496 kN
Statische Belastung
0.218 kN