CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 105 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.431 kN |
Statische Belastung | 0.169 kN |