CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 689 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.327 kN |
Statische Belastung | 0.668 kN |