EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Offen 682 X

  • ERIKS:12478325
  • Hersteller:682 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
682
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
1.8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.209 kN
Statische Belastung
0.074 kN