CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 682 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 1.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.169 kN |
Statische Belastung | 0.05 kN |