EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Offen 624

  • ERIKS:24209126
  • Hersteller:624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
624
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.301 kN
Statische Belastung
0.488 kN