EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Offen 604

  • ERIKS:12478259
  • Hersteller:604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
60
Typ
604
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.957 kN
Statische Belastung
0.35 kN