CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.43inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 83 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.395 kN |
Statische Belastung | 0.141 kN |