Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 74 2Z

  • ERIKS:11834792
  • Hersteller:MR 74 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MR
Typ
MR 74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.255 kN
Statische Belastung
0.108 kN