Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet MR 128 2Z

  • ERIKS:11834787
  • Hersteller:MR 128 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MR
Typ
MR 128
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
3.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.543 kN
Statische Belastung
0.274 kN