Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 699 2Z

  • ERIKS:11833186
  • Hersteller:699 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
69
Typ
699
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.467 kN
Statische Belastung
1.081 kN