CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 697 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.605 kN |
Statische Belastung | 0.719 kN |