EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 685 2RS

  • ERIKS:12478331
  • Hersteller:685 2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
685
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.716 kN
Statische Belastung
0.282 kN