Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 684 2Z

  • ERIKS:11833137
  • Hersteller:684 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
684
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.641 kN
Statische Belastung
0.227 kN