EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 679 2Z

  • ERIKS:12478323
  • Hersteller:679 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
67
Typ
679
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
4.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.919 kN
Statische Belastung
0.468 kN