CHF 35.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.54inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 63 |
Typ | 638 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 4.563 kN |
Statische Belastung | 1.983 kN |