Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 634 2Z

  • ERIKS:11667472
  • Hersteller:634 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
63
Typ
634
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.34 kN
Statische Belastung
0.523 kN