EZO

EZO Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 628 2Z

  • ERIKS:11832958
  • Hersteller:78347050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
628
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.333 kN
Statische Belastung
1.423 kN