




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 60 |
Typ | 608 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 3.293 kN |
Statische Belastung | 1.379 kN |