EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Offen MF 93

  • ERIKS:12478499
  • Hersteller:MF 93
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MF
Typ
MF 93
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
2.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.6 mm
Dynamische Belastung
0.571 kN
Statische Belastung
0.189 kN
Grenzdrehzahl
56000 rpm