EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Offen MF 85

  • ERIKS:12478496
  • Hersteller:MF 85
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MF
Typ
MF 85
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
2 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.6 mm
Dynamische Belastung
0.308 kN
Statische Belastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
53000 rpm