EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Offen MF 83

  • ERIKS:12478491
  • Hersteller:MF 83
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MF
Typ
MF 83
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
2.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.6 mm
Dynamische Belastung
0.395 kN
Statische Belastung
0.141 kN
Grenzdrehzahl
60000 rpm