CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 82 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.558 kN |
Statische Belastung | 0.18 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |