CHF 38.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 126 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.716 kN |
Statische Belastung | 0.295 kN |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |