EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Offen F 696

  • ERIKS:12478441
  • Hersteller:F 696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
69
Typ
696
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1.2 mm
Dynamische Belastung
1.34 kN
Statische Belastung
0.523 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm