CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 695 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1 mm |
Dynamische Belastung | 1.077 kN |
Statische Belastung | 0.432 kN |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |