CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 682 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 1.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Dynamische Belastung | 0.169 kN |
Statische Belastung | 0.05 kN |
Grenzdrehzahl | 85000 rpm |