CHF 38.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 60 |
Typ | 606 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1.2 mm |
Dynamische Belastung | 2.263 kN |
Statische Belastung | 0.846 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |