CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 60 |
Typ | 602 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 2.8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.7 mm |
Dynamische Belastung | 0.552 kN |
Statische Belastung | 0.177 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |