EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Offen F 602

  • ERIKS:12478362
  • Hersteller:F 602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
60
Typ
602
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2.8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.7 mm
Dynamische Belastung
0.368 kN
Statische Belastung
0.129 kN
Grenzdrehzahl
60000 rpm