




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 148 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.817 kN |
Statische Belastung | 0.386 kN |