CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 692 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.33 kN |
Statische Belastung | 0.099 kN |