Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 688 2RS

  • ERIKS:12478422
  • Hersteller:F 688 2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
688
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1.1 mm
Dynamische Belastung
1.252 kN
Statische Belastung
0.592 kN