CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 686 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1.1 mm |
Dynamische Belastung | 1.082 kN |
Statische Belastung | 0.442 kN |