Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet F 626 2Z

  • ERIKS:11833446
  • Hersteller:F 626 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
626
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1.5 mm
Dynamische Belastung
2.336 kN
Statische Belastung
0.896 kN