EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Offen MF 95 VA

  • ERIKS:12478505
  • Hersteller:MF 95 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MF
Typ
MF 95
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
2.5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.6 mm
Dynamische Belastung
0.366 kN
Statische Belastung
0.135 kN
Grenzdrehzahl
50000 rpm