EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Offen MF 84 VA

  • ERIKS:12478495
  • Hersteller:MF 84 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MF
Typ
MF 84
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
2 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.6 mm
Dynamische Belastung
0.336 kN
Statische Belastung
0.113 kN
Grenzdrehzahl
56000 rpm