CHF 44.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 148 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.694 kN |
Statische Belastung | 0.309 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |