CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 697 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1.2 mm |
Dynamische Belastung | 1.364 kN |
Statische Belastung | 0.575 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |