Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Offen F 694 VA

  • ERIKS:12478438
  • Hersteller:F 694 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
69
Typ
694
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
4 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1 mm
Dynamische Belastung
0.813 kN
Statische Belastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
48000 rpm