CHF 35.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 692 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 2.3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.281 kN |
Statische Belastung | 0.079 kN |
Grenzdrehzahl | 75000 rpm |