CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 686 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1 mm |
Dynamische Belastung | 0.92 kN |
Statische Belastung | 0.354 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |