Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Offen F 681 X VA

  • ERIKS:12478398
  • Hersteller:F 681 X VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
681
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
1.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Breite
1.2 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
0.4 mm
Dynamische Belastung
0.095 kN
Statische Belastung
0.026 kN
Grenzdrehzahl
100000 rpm