CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 63 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.178 kN |
Statische Belastung | 0.059 kN |
Grenzdrehzahl | 71000 rpm |