CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.81inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 137 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.46 kN |
Statische Belastung | 0.221 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |