CHF 43.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 128 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.462 kN |
Statische Belastung | 0.219 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |