CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 117 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.387 kN |
Statische Belastung | 0.162 kN |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |