CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 104 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.8 mm |
Dynamische Belastung | 0.604 kN |
Statische Belastung | 0.218 kN |
Grenzdrehzahl | 48000 rpm |