Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Beidseitig abgedichtet F 686 2Z VA

  • ERIKS:11833459
  • Hersteller:F 686 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
68
Typ
686
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1.1 mm
Dynamische Belastung
0.92 kN
Statische Belastung
0.354 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm