CHF 49.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 682 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 2.3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.144 kN |
Statische Belastung | 0.04 kN |
Grenzdrehzahl | 85000 rpm |